Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RON-VIK 7221990 Line Sil 1-1/4 Inch Fnpt | AF2JWH 6UJJ3

RON-VIK 7221990 Linjesil 1-1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AF2JWH Modell: 7221990Kryssref: 6UJJ3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Sil
SkålfargeFjern
FARGEHvit
TilkoblingstypeFNPT
Diameter5"
Strømningshastighet14.5 gpm
PakningsmaterialeEPDM
Høyde7"
Housing Materialnylon
Lengde5"
Materialenylon
Maks. Væsketemp.125 F
Maks. Press100 @ 125F
mesh50
mikron304
Rørstørrelse1-1 / 4 FNPT
Havn1-1 / 4 FNPT
SkjermRustfritt stål
Skjermområde (Sq.-In.)31.84
Skjermmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.TilkoblingstypeDiameterRørstørrelseHavnSkjermmaterialeStrømningshastighetPakningsmaterialePris
RON-VIK 7221290 Linjesil Lavprofil 1/4 tommers Mnpt | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 rustfritt stål0.5 gpmEPDM269NOK
RON-VIK 5583290 Line Sil 1/4 Inch Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRustfritt stål0.5 gpmEPDM458NOK
RON-VIK 7221490 Linjesil Lavprofil 3/8 tommers Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 rustfritt stål1.5 gpmEPDM269NOK
RON-VIK 5739790 Line Sil 3/8 Inch Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM332NOK
RON-VIK 7221690 Line Sil Low Profile 1/2 Inch Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM269NOK
RON-VIK 7221790 Line Sil 1/2 Inch Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM347NOK
RON-VIK 7222190 Line Sil 1-1 / 2 inch Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4 7222190125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 rustfritt stål15 GPMEPDM1 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RON-VIK 7221990 Linjesil 1-1/4 tomme Fnpt
1 186 NOK / enhet