RON-VIK

Ron-Vik har produsert kostnadseffektivt sil- og filtreringsutstyr i over 60 år. Med hovedkontor i Minneapolis, USA, har merket spesialisering i å designe og produsere produkter ved å kombinere tråd eller syntetisk netting med termoplast eller plastisoler. Ron-Vik-produkter er nyttige i landbrukssprøyter, høytrykksvaskere, gulvskrubbere, drikkevannsforfiltre, medisinsk utstyr og bilvask. Les mer

filtre

Plumbing

Plumbing filtre

FiltreringVis alle

  • Inline Sil

    Designet for å fjerne forurensninger fra væske-, gass- eller dampledninger. Konstruksjon av nylon/polypropylen/rustfritt stål som kan håndtere temperaturer opp til 125 grader F. Tilgjengelig i FNPT, MNPT, HB og hurtigkoblingsportalternativer

Om RON-VIK

Ron-Vik-katalogen inkluderer et bredt utvalg av lavprofilserier, vanlige serier og store serier in-line siler, sugeledningssiler og tilbehør. Disse silene er motstandsdyktige mot de fleste mineralsyrer, saltløsninger og løsemidler og tillater enkel rengjøring og vedlikehold. Ron-Vik sin filterskjermer i rustfritt stål for enkelt vedlikehold og minimal nedetid. Disse silene kan monteres i alle retninger for å beskytte silen mot unødig stress og vibrasjoner. Merket tilbyr siler i sort glassfylt polypropylen / hvit 6/6 nylon / klare nylonmaterialer.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Ron-Vik MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende modellnumre for in-line siler. Så hvis du leter etter en sil som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Ron-Vik-produkter tilgjengelig.

Levering

Ron-Vik siler er små i størrelse og leveres i flere deler, krever derfor forsiktig emballasje siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge mellom Ron-Viks lavprofil- og høyprofilsiler?

Lavprofilsiler er fordelaktige i gulvrengjøring eller medisinsk utstyr der strømningshastigheten er lav. Høyprofilssiler er fordelaktige på steder der høy strømningshastighet er nødvendig.

Hvorfor tilbys pakninger i forskjellige farger?

Ron-Vik pakninger er fargekodet som svart for Buna, grønn for Viton og rød for EPDM for enkel identifikasjon.

Må jeg fjerne hele silen fra ledningen for rengjøring?

Det er ikke nødvendig å fjerne silen fra ledningen. Bare fjern bollen og ikke bruk inkompatible kjemikalier.

Hva er trykket til Ron-Vik silenheter?

  • 150 psi ved 70 grader Fahrenheit
  • 100 psi ved 125 grader Fahrenheit

Merke eksklusive produkter