KERN AND SOHN Digitale kraftmålere i FL-EXT-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 175 x 75 x 30 mm , Hushøyde: 30 mm , Huslengde: 75 mm , Husmateriale: Aluminum , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellMaks. MaktStandard logoPris (eks. mva)
A
FL 2K
2.5 kN-8 298 NOK
B
FL 5K
5 kN-12 869 NOK
C
FL 10K
10 kNISO.png15 034 NOK
D
FL 20K
20 kNISO.png15 515 NOK

Digitale kraftmålere i FL-EXT-serien

Kern og Sohn FL-EXT-seriens digitale kraftmålere måler og viser nøyaktig kraften som påføres et objekt. Disse målerne brukes ofte i kvalitetskontroll, forskning og utvikling, produksjon og materialtesting. De har en peak-hold funksjon for å fange opp målinger og fryse den i kort tid. Disse kraftmålerne har en metallkapsling for strukturell stivhet. De er utstyrt med internminne for lagring av opptil 500 målinger. Disse kraftmålerne er integrert med et kapasitetsdisplay for måleavlesning og har bakgrunnsbelysning for avlesning av måling i dårlige lysforhold. De kommer i måleområder på 2500, 5000, 10000 og 20000N.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?