Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FL 10K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet | CE8JRY

KERN AND SOHN FL 10K elektrisk kraftmåler, ekstern, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JRY Modell: FL 10K
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
15 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde175mm
Sifferstørrelse8.5mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon175 x 75 x 30 mm
Husets høyde30 mm
Husets lengde75 mm
Housing MaterialAluminum
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Makt10 kN
Målekapasitet10000N
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet5N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.75
Skipets høyde (cm)8.9
Skipets lengde (cm)29.5
Skipets bredde (cm)34.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktStandard logoPris
KERN OG SOHN FL 20K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 20 kN Maks. Kraft, 10 N Lesbarhet | CE8JTD FL 20K20 kNISO.png15 515 NOK
KERN OG SOHN FL 2K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 2.5 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8JTE FL 2K2.5 kN-8 298 NOK
KERN OG SOHN FL 5K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 5 kN Maks. Kraft, 2 N Lesbarhet | CE8JTK FL 5K5 kN-12 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FL 10K elektrisk kraftmåler, ekstern, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet
15 034 NOK / enhet