Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FL 2K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 2.5 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8JTE

KERN AND SOHN FL 2K elektrisk kraftmåler, ekstern, 2.5 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JTE Modell: FL 2K
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
8 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid8 timer.
Saksbredde175mm
Sifferstørrelse8.5mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon175 x 75 x 30 mm
Husets høyde30 mm
Husets lengde75 mm
Housing MaterialAluminum
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Makt2.5 kN
Målekapasitet2500N
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)8.9
Skipets lengde (cm)29.5
Skipets bredde (cm)34.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktStandard logoPris
KERN OG SOHN FL 10K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 10 kN Maks. Kraft, 5 N Lesbarhet | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png15 034 NOK
KERN OG SOHN FL 20K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 20 kN Maks. Kraft, 10 N Lesbarhet | CE8JTD FL 20K20 kNISO.png15 515 NOK
KERN OG SOHN FL 5K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 5 kN Maks. Kraft, 2 N Lesbarhet | CE8JTK FL 5K5 kN-12 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FL 2K elektrisk kraftmåler, ekstern, 2.5 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet
8 298 NOK / enhet