Ron-Vik 5588590 (6UJL4) in-line sil er ideell for kostnadseffektiv siling og filtrering av flytende rusk fra rør som inneholder vann i høytrykksvaskere, landbrukssprøyter, gulvskrubbere og forfiltre. Denne Ron-Vik inline-silen beskytter ventiler, pumper og annet sensitivt utstyr mot skade.
Egenskaper:
- Ron-Vik 5588590 in-line sil er laget ved å sette sammen en topp, bolle, pakning og netting.
- Toppen av enheten inneholder to 1-tommers FNPT-tilkoblinger som fungerer som inn- og utløp.
- Skåldelen av enheten inneholder filteret for å fjerne rusk fra vannet som kommer inn gjennom toppseksjonen.
- Topp-skålkoblingen har en støttegjenge for å forhindre kryssgjenging under festing og en Viton-pakning for en væsketett forsegling.
- Skåldelen inneholder et standard bur av rustfritt ståltrådnett som fungerer som et filter.
- Denne enheten har nylonkonstruksjon for å motstå kjemikalier, fuktighet og høye temperaturer.
- De vedlagte trådnettelementene kan rengjøres direkte eller erstattes ved å fjerne bollen fra toppen uten å fjerne hele enheten fra linjen.
- Denne Ron-Vik inline-silen kan installeres i alle retninger med tilstrekkelig støtte for å håndtere unødig stress og vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er maksimalt trykk og temperatur for denne Ron-Vik inline silen?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) inline sil tåler et maksimalt trykk på 100 psi ved en maksimal temperatur på 125 grader F og et maksimalt trykk på 150 psi ved 70 grader F.
Sp. Hva er strømningshastigheten til denne Ron-Vik 5588590 inline silen?
A. Denne Ron-Vik inline-silen har en strømningshastighet på 8 gpm.
Q. Hva er skjermstørrelsen i denne Ron-Vik inline silen?
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) inline sil har en skjerm med en 48 mesh størrelse og en 305 mikron rating.