RAMFAN EF7015 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4MKE 9CH44

RAMFAN EF7015 Vifte med begrenset rom aksial eksplosjonssikker 8 tommer 1/3 hk

På lager
Vare: AF4MKE Modell: EF7015Kryssref: 9CH44

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps2
Vifte- / viftehastighet3450 rpm
FARGESvart
Kanal Dia.8"
Høyde14 "
HP1 / 3 hk
Lengde35 "
MaterialeUV-bestandig antistatisk polyethelyne hus
Maksimal strømning i fri luft980 cfm
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115 VAC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar eksplosjonssikker vifte designet for luftventilasjon i farlige og ustabile omgivelser
    • Har et UV-bestandig antistatisk polyetelyne-hus og en helt lukket luft-over flammesikker motor for å forhindre inntrenging av støv og luftbårne forurensninger
    • Utstyrt med en hurtig parbeholder for lagring og beskyttelse av kanalen mot rifter og rifter og en termisk isolert avbryter for beskyttelse mot brannulykker
    • Gir en lydløs operasjon (74 dB)
    • Kan tåle temperaturer mellom -30 og 40 grader C
    • UL-BR 13.0593X sertifisert

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN UB20-12V vifte med begrenset plass, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAksial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hk11 654 NOK
RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk | AA6UAB 14Y209 EFi150Aksial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HK31 661 NOK
RAMFAN EF7025 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4KVF 8ZF96 EF7025Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk48 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN EF7015 Vifte med begrenset rom aksial eksplosjonssikker 8 tommer 1/3 hk
41 293 NOK / enhet