A Grunnleggende materiale: metallic , Farge: Rustfritt stål , Innkapslingsdekselfunksjoner: 1/4 svinglås med skrutrekkeråpning , skapdekseltype: hengslet , Bli ferdig: # 4 Børstet , Pakning: polyuretan , IP-vurdering: 66 , Knockouts / Ingen Knockouts: Ingen knockout , Materiale: 304 rustfritt stål , Metallmåler: 14, 16 , Montering: Wall , NEMA-vurdering: 4, 4X, 12
Inline Series Type 4X hengseldeksel kvartsvingskapsler
Hoffman Inline Series Type 4X hengseldeksel kvart omdreiningsskap er egnet for beskyttelse mot vann, støv og korrosive midler. De kommer med kvartsvingede hengseldeksler for å gi enkel tilgang for vedlikehold og utstyrsjusteringer. De huser og beskytter sensitive komponenter, som industrielle kontroller, automasjonsutstyr, instrumentering og mer. Disse NEMA-klassifiserte skapene har 304 rustfritt stålkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har en IP66-klassifisering for å gi sterk beskyttelse mot inntrenging av støv og vann. Disse kabinettene har en 1/4 omdreining med et skrutrekkerspor, noe som gir enkel tilgang og sikker lukking. De er utstyrt med polyuretanpakninger for å forbedre tetning og beskyttelse mot støv og fuktighet. Disse kabinettene tilbyr veggmontering, og sikrer sikker plassering og tilgjengelighet. De inkluderer jordingsutstyr og tetningsskiver for å gi omfattende installasjonskomponenter. Disse kabinettene har børstet finish, som forbedrer både utseende og holdbarhet.