A B Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: polyolefin , hjultype: 2 Stiv, 2 Svingbar , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Dybde: 66.75 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: polyolefin , Bredde på hjul foran: 1.25 " , Håndtakshøyde: 22 1 / 4 " , Håndtakslengde: 40 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 26.75 " Inkluderer: Handle , Lengde: 66.75 " , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Antall doble ruller: 4 , Bakre hjulmateriale: polyolefin , Bredde på hjul bak: 1.38 " , Brukbar lengde: 30 3 / 4 " , Bredde: 18.88 "