VESTIL RDC-100-10 roterende trommelvogn, 1000 Lb. Kapasitet, dobbel

På lager
Vare: AG7XXN Modell: RDC-100-10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtar55-gallons ståltromler
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyolefin
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Dybde66.75 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyolefin
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtak Dia.1-21 / 64 tommer
Håndtakets høyde22 1 / 4 "
Håndtakets høyde22-1 / 4 tommer
Handle Lengde40 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde26.75 "
InkludererHandle
Lengde66.75 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall doble ruller4
Generell dybde66.75 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakpolyolefin
Bredde på hjul bak1.38 "
Brukbar lengde30 3 / 4 "
Bredde18.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)67.87
Skipets lengde (cm)168.83
Skipets bredde (cm)47.55
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
VESTIL RDC-100 roterende trommelvogn, 600 Lb. Kapasitet, enkelt trommel, stål | AG7XXH RDC-100600 lbs.5 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RDC-100-10 roterende trommelvogn, 1000 Lb. Kapasitet, dobbel
8 346 NOK / enhet