RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk | AA6UAB 14Y209

RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk

På lager
Vare: AA6UAB Modell: EFi150Kryssref: 14Y209

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
Vifte- / viftehastighet3450 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.16 "
Høyde19 "
HP1-1 / 2 HK
Lengde16 "
MaterialeKjemikaliebestandig ABS-hus
Maksimal strømning i fri luft4459 cfm
typenAksial
Spenning115 / 240 VAC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.71
Skipets høyde (cm)56.64
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN UB20-12V vifte med begrenset plass, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAksial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hk11 654 NOK
RAMFAN EF7025 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4KVF 8ZF96 EF7025Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk46 749 NOK
RAMFAN EF7015 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk41 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk
31 661 NOK / enhet