A Antall kjever: 3 , Boretype: Bored , Farge: Sølv , Koblingstype: AL , Dimensjon G: 12.7mm , Dimensjon SL: 7.87mm , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Navlengde: 33.27mm , Maks. Kjede: 22mm , Min. Kjede: 6mm , Treghetsmoment (Solid) WR2: 0.121 lbs.in.Sq. , Utvendig Dia.: 38.86mm , Total lengde: 53.85mm , Nominell HP ved 1,200 rpm: 1.68 hk , Nominell HP ved 1,800 rpm: 2.57 hk , Nominell HP ved 100 rpm: 0.14 hk , Målesystem: Metric
AL Type Nav uten nøkkelspor, metriske boringer
Lovejoy AL Type kjevekoblingsnav uten kilespor brukes til å koble sammen to roterende aksler for dreiemomentoverføring fra den ene akselen til den andre. Disse kjevekoblingsnavene er laget av aluminium for lav vekt og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med en SOX (NBR) gummielastomer edderkopp som kan brukes ved temperaturer fra -40 til 100 grader C.