Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514448973 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, uten kilespor | AJ2XFB

LOVEJOY 68514448973 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, uten kilespor

På lager
Vare: AJ2XFB Modell: 68514448973
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
120NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size8mm
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL075
KoblingstypeAL
Dimensjon G12.7mm
Dimensjon SL7.87mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.14hp
HP -vurdering @ 1200 RPM1.68hp
HP -vurdering @ 1800 RPM2.57hp
HP -vurdering @ 3600 RPM5.04 hk
Navlengde33.27mm
Navstil2
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring20.57mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede22mm
Maks. Hastighet11000 rpm
Min. Kjede6mm
Treghetsmoment (Solid) WR20.121 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment10.17 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.38.86mm
Total lengde53.85mm
Nominell HP ved 1,200 o / min1.68 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min2.57 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.14 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514456137 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 20 mm borestørrelse, uten kilespor | AJ2XGY 68514456137AL07520mmIngen nøkkelbane220.57mmAluminum10.17 Nm11000 rpm120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514448973 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, uten kilespor
120NOK / enhet