A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Double End , Nose Mount Thread: 3/4 "-16 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 7/16 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 1-1/2 tomme diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere er egnet for bruk i hydrauliske maskiner for å flytte gjenstander i begge retninger. De har konstruksjon i rustfritt stål og ikke-magnetisk aluminiumsstempel for å tolerere forskjellige miljøer, smøremidler, fuktighet og løsemidler. Disse sylindrene kan enkelt installeres ved hjelp av aluminiumsnese- og pivotmonteringsalternativer. Velg mellom et bredt utvalg av dobbeltvirkende runde luftsylindere, tilgjengelig i 1 til 6 tommers slaglengder på Raptor Supplies.