Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MME1 luftsylinder 11.50 tommers lengde rustfritt stål | AE4RLU

SPEEDAIRE 5MME1 luftsylinder 11.50 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE4RLU Modell: 5MME1
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
1 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde11.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMD6 luftsylinder 1 tommers slag dobbel ende | AE4RLP 5MMD66.5 "1"987NOK
SPEEDAIRE 5MMD8 luftsylinder 3 tommers slag dobbel ende | AE4RLQ 5MMD88.5 "3"1 123 NOK
SPEEDAIRE 5MMD9 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende | AE4RLR 5MMD99.5 "4"1 072 NOK
SPEEDAIRE 5MME0 luftsylinder 5 tommers slag dobbel ende | AE4RLT 5 MME010.5 "5"1 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MME1 luftsylinder 11.50 tommers lengde rustfritt stål
1 155 NOK / enhet