RUBBERFAB Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme


filtre
Tilkobling: TRI-klemme , Rørstørrelse: 3 / 4 "
StilModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
42MPG-TS-075
-Tuf-Steel (R)Ja--350 til 550 grader F72NOK
B
42MPSFY-075
-FKMNei--30 til 400 grader F48NOK
C
42RXPX-075
-PlatinsilikonNei--40 til 450 grader F28NOK
D
42MPU-075
-godNei--20 til 250 grader F21NOK
E
42MPE-075
0.62 "EPDMNei0.852 "-20 til 300 grader F25NOK
F
42MPG-075
5 / 8 "PTFENei55 / 64 "-100 til 500 grader F29NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?