Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 42MPSFY-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme Fkm | AE6DEN 5PYA0

RUBBERFAB 42MPSFY-075 Pakning Størrelse 3/4 Inch Tri-clamp Fkm

På lager
Vare: AE6DEN Modell: 42MPSFY-075Kryssreferanse: 5PYA0
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
MaterialeFKM
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-30 til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 42MPE-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZW 5PXY2 42MPE-0750.62 "EPDMNei0.852 "-20 til 300 grader F25NOK
RUBBERFAB 42MPU-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers Tri-clamp Buna | AE6DAF 5PXZ1 42MPU-075-godNei--20 til 250 grader F21NOK
RUBBERFAB 42RXPX-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme silikon | AE6DEY 5PYA9 42RXPX-075-PlatinsilikonNei--40 til 450 grader F28NOK
RUBBERFAB 42MPG-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme Ptfe | AE6DFH 5PYC8 42MPG-0755 / 8 "PTFENei55 / 64 "-100 til 500 grader F29NOK
RUBBERFAB 42MPG-TS-075 Pakningsstørrelse 3/4 tommers tri-klemme Tuf-stål (r) | AE6DFZ 5PYE3 42MPG-TS-075-Tuf-Steel (R)Ja--350 til 550 grader F72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 42MPSFY-075 Pakning Størrelse 3/4 Inch Tri-clamp Fkm
48NOK / enhet