NIBCO Bullhead T-skjorte


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
611BH 2X2X21/2
291 psi @ 200 grader F2-1/8" x 2-1/8" x 2-5/8"2 "x 2" x 2-1 / 2 "1 457 NOK
A
611BH 1X1X11/4
351 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "277NOK
A
611BH 1/2X1/2X1
395 psi @ 200 grader F5/8 "x 5/8" x 1-1 / 8 "1/2 "x 1/2" x 1 "172NOK
A
611BH 5/8X5/8X3/4
505 psi @ 200 grader F3/4 "x 3/4" x 7/8 "5/8 "x 5/8" x 3/4 "197NOK
A
611BH 1/2X1/2X5/8
505 psi @ 200 grader F5/8 "x 5/8" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 5/8 "286NOK
A
611BH 1X1X11/2
577 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "381NOK
A
611BH 1/4X1/4X1/2
577 psi @ 200 grader F3/8 "x 3/8" x 5/8 "1/4 "x 1/4" x 1/2 "148NOK
A
611BH 11/4X11/4X11/2
577 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"385NOK
A
611BH 11/2X11/2X2
577 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "727NOK
A
611BH 3/8X3/8X1/2
623 psi @ 200 grader F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "103NOK
A
611BH 1/4X1/4X3/8
623 psi @ 200 grader F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "153NOK
A
611 -BH
623 psi @ 200 grader F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "206NOK
A
611BH 1/8X1/8X1/4
729 psi @ 200 grader F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "156NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?