Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 611BH 11/2X11/2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPK 39R635

NIBCO 611BH 11/2X11/2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C

På lager
Vare: AC8FPK Model: 611BH 11/2X11/2X2Kryssref.: 39R635
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
727NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBullhead T-skjorte
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 611BH 1/8X1/8X1/4 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi @ 200 grader F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "156NOK
NIBCO 611BH 3/8X3/8X1/2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi @ 200 grader F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "103NOK
NIBCO 611BH 11/4X11/4X11/2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"385NOK
NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FLV 39R574 611BH 1/4X1/4X3/8623 psi @ 200 grader F3/8 "x 3/8" x 1/2 "1/4 "x 1/4" x 3/8 "153NOK
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -BH623 psi @ 200 grader F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "206NOK
NIBCO 611BH 1X1X11/4 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "277NOK
NIBCO 611BH 1X1X11/2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 611BH 11/2X11/2X2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C
727NOK / enhet