COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser


filtre
Body Material: acetal , Farge: Hvit , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 120 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
APC22004
0.6 "Barbed1.4 "-1 / 4 "-25NOK
A
APC22006
0.63 "Barbed1.4 "-3 / 8 "-25NOK
B
APC23004
0.63 "Barbed1.2 "-1 / 4 "-32NOK
B
APC23006
0.63 "Barbed1.2 "-3 / 8 "-33NOK
C
APC20004
0.72 "PTF1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "128NOK
C
APC20006
0.72 "PTF1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "109NOK
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--29NOK
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--64NOK
E
APC21004
1.22 "PTF1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "188NOK
F
APC21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "202NOK

APC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser

Colder Products Corporation APC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser gir kontinuerlig strøm av væsker og gasser når koblinger og innsatser er koblet fra hverandre. De har tommellåser i plast og færre bevegelige komponenter, med slank konturdesign for å gi brukervennlighet og fantastisk flyt i en kompakt størrelse. Disse koblingene er utstyrt med integrerte avslutninger som gir færre lekkasjepunkter, kortere sammenstillinger og raskere installasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse Colder Products Corporation APC-serien, rett gjennom koplingsinnsatser, tilgjengelig i PTF, Barbed og MNPT tilkoblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?