FERVI Verktøykister og sideskap

filtre

FERVI -

Verktøy rulleskap

StilModellDimensjonerSkuffehøydeStørrelsePris (eks. mva)
AC902/B--680 x 435 x 780 mm3 173NOK
RFQ
BC960CB---10 184NOK
RFQ
CC087--560 x 350 x 770 mm1 773NOK
RFQ
DC900/B585 mm x 4102x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 595NOK
RFQ
EC960/F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 154NOK
RFQ
FC960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-10 184NOK
RFQ
GC960/BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-10 570NOK
RFQ
FC960/CC015640 mm x 4055 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm10 488NOK
RFQ
FERVI -

Verktøyskap, 8 skuffer, 630 x 550 x 930mm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
C800CJ4LBE9 861 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?