FERVI C902/B Verktøyrulleskap, 680 x 435 x 780 mm Total dimensjon | CF3RFE

FERVI C902/B Verktøyrulleskap, 680 x 435 x 780 mm Total dimensjon

Vare: CF3RFE Modell: C902/B
3 173 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyskap
Romstørrelse575 x 430 x 315 mm
Skuffekapasitet25 kg
Størrelse680 x 435 x 780 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSkuffehøydeStørrelsePris
FERVI C087 Verktøyrulleskap, 560 x 350 x 770 mm Dimensjoner | CF3REW C087--560 x 350 x 770 mm1 773 NOK
RFQ
FERVI C960/F7 Verktøyrulleskap, med 7 skuffer, 890 x 458 x 994 mm Totaldimensjon | CF3RFC C960/F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 154 NOK
RFQ
FERVI C900/B Verktøyrulleskap, 685 x 455 x 850 mm Total dimensjon | CF3RFD C900/B585 mm x 4102x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 595 NOK
RFQ
FERVI C960C Verktøyrulleskap, med verktøy, 890 x 458 x 994 mm Total dimensjon | CF3RFF C960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-10 184 NOK
RFQ
FERVI C960/BE01 Verktøyrulleskap, Med Verktøy, 890 x 475 x 1015 mm Dimensjon, 67 stk. | CF3RFG C960/BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-10 570 NOK
RFQ
FERVI C960/CC01 Verktøyrulleskap, Med Verktøy, 890 x 475 x 1015 mm Dimensjon, 159 stk. | CF3RFH C960/CC015640 mm x 4055 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm10 488 NOK
RFQ
FERVI C960CB Verktøyrulleskap, med verktøy, 890 x 458 x 994mm, 291 stk | CJ4KVK C960CB---10 184 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI C902/B Verktøyrulleskap, 680 x 435 x 780 mm Total dimensjon
3 173 NOK / enhet