FERVI Verktøy rulleskap


filtre
Skuffkapasitet: 25 kg , Skuffstørrelse: 565 mm x 405 , Antall stykker: 291
StilModellDimensjonerSkuffehøydeStørrelsePris (eks. mva)
A
C087
--560 x 350 x 770 mm1 773 NOK
RFQ
B
C902/B
--680 x 435 x 780 mm3 173 NOK
RFQ
C
C960CB
---10 184 NOK
RFQ
D
C900/B
585 mm x 4102x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 595 NOK
RFQ
E
C960C
890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-10 184 NOK
RFQ
F
C960/F7
890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 154 NOK
RFQ
G
C960/BE01
890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-10 570 NOK
RFQ
E
C960/CC01
5640 mm x 4055 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm10 488 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?