WATTS Trykkregulator, for vann, LF26A -serien


filtre
Body Material: Blyfri messing , Tilkoblingstype: FNPT , Høyde: 4.375 " , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
1/2 LF26A 10-125
1 / 2 "1 / 2 "10 til 125 psi1 987 NOK
B
1/4 LF26A 10-125
1 / 4 "1 / 4 "10 til 125 psi893NOK
C
3/8 LF26A 50-175
3 / 8 "3 / 8 "50 til 175 psi903NOK
D
3/8 LF26A 10-125
3 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi977NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?