Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF26A 10-125 trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi | AD3MQH 40F294

WATTS 1/2 LF26A 10-125 trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi

På lager
Vare: AD3MQH Modell: 1/2 LF26A 10-125Kryssreferanse: 40F294

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn1 / 2 "
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde10 til 125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF26A 10-125 trykkregulator 1/4 tomme 10 til 125 psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 til 125 psi893NOK
WATTS 3/8 LF26A 10-125 trykkregulator 3/8 tommer 10 til 125 psi | AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi977NOK
WATTS 3/8 LF26A 50-175 trykkregulator 3/8 tommer 50 til 175 psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 til 175 psi903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF26A 10-125 trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi
2 017 NOK / enhet