BALDOR MOTOR Washdown bremsemotorer, trefasede, helt innelukket


filtre
Base: RG , Klasse: F , Innkapslingstype: TENV , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56C , fulllast forsterkere: 3-2.9/1.45 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 55 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt, fotmontert , Antall poler: 04 , Total lengde: 16.31 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Termisk beskyttelse: Automatisk , Vekt: 50 kg
StilModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
A
CEWDBM3615T
313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 grader C3642M108 628 NOK
A
CEWDBM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M89 922 NOK
B
CEWDBM3538
31.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M60 505 NOK
B
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M65 385 NOK
B
CEWDBM3546T
33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 grader3524M65 807 NOK
B
CEWDBM3554T
34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M73 029 NOK
A
CEWDBM3558T
36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 grader3530M74 315 NOK
B
CEWDBM3546
3 tlf-------67 111 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?