BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PZX

BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PZX Modell: CEWDBM3615T

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps13.9-13.4/6.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment52.2 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning3.24 Amps
Antall poler04
Produksjon5
Fase3
Power Factor78
RevisjonD
RPM1750
Temp. Stige87 grader C
typen3642M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 34.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 31.5 LB-FT
    • Startstrøm: 49.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR CEWDBM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M32 426 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3542 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENC, 56C Ramme | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M35 041 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PZR CEWDBM35463 tlf-------35 966 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3546T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 grader3524M35 267 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3554T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M39 138 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PZV CEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 grader3530M39 827 NOK
BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PZW CEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M48 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme
58 216 NOK / enhet