CENTURY Motor med karbonatorpumpe


filtre
kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5.7 " , Driftssyklus: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Høyde: 5 13 / 16 " , Hz: 60 Hz , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpen , Motor Sub Application: Karbonatorpumpe , Motor termisk beskyttelse: Auto , NEMA Design: none , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 5 / 16 "
StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
A
CB2054AD
115 / 230V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "4 538 NOK
B
CB2024AV1
115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "6 360 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?