NIBCO Kobling uten stopp


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
601
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"514NOK
A
601 2 1 / 2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "203NOK
A
601
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"229NOK
A
601 11 / 2
408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "118NOK
A
C601 1
494 psi @ 100 grader F1.125 "1"65NOK
A
U601 3/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "34NOK
A
C601 1/2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
A
601 3 / 8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "35NOK
A
601 1 / 4
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "9NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?