Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U601 3/4 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRR 5P208

NIBCO U601 3/4 kobling uten stopp Wrot kobber C x C

På lager
Vare: AE4YRR Modell: U601 3/4Kryssreferanse: 5P208
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling uten stopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 601 1/4 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "10NOK
NIBCO 601 3/8 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "35NOK
NIBCO 601 11/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "120NOK
NIBCO 601 2 Kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WED 1VLR3 601364 psi @ 100 grader F2.125 "2"234NOK
NIBCO 601 2 1/2 kobling uten stopprotkobber C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "208NOK
NIBCO 601 3 Kobling Uten Stop Wrot Kobber C x C | AB3WEF 1VLR5 601317 psi @ 100 grader F3.125 "3"569NOK
NIBCO C601 1/2 Kopling Uten Stopp Wrot Kobber C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U601 3/4 kobling uten stopp Wrot kobber C x C
34NOK / enhet