KERN AND SOHN Adaptere i AFM-serien


filtre
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
AFM 04
12.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm216NOK
B
AFM 05
12.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm216NOK
C
AFM 06
12.5 x 10 x 11 mm11 mm10 mm216NOK
D
AFM 01
16.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm216NOK
E
AFM 07
21 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
F
AFM 23
25 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
G
AFM 17
26 x 12 x 12 mm12 mm12 mm216NOK
H
AFM 03
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
I
AFM 22
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
J
AFM 14
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
K
AFM 02
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
L
AFM 15
30 x 15 x 15 mm15 mm15 mm216NOK
M
AFM 09
32 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
N
AFM 08
35 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
O
AFM 13
35 x 20 x 20 mm20 mm20 mm216NOK
P
AFM 24
35 x 48 x 48 mm48 mm48 mm264NOK
Q
AFM 16
35.5 x 15 x 15 mm15 mm15 mm216NOK
R
AFM 25
48 x 35 x 48 mm48 mm35 mm457NOK
S
AFM 18
50 x 12 x 12 mm12 mm12 mm216NOK
T
AFM 19
50 x 30 x 30 mm30 mm30 mm216NOK
U
AFM 102
70 x 32 x 32 mm32 mm32 mm187NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?