EATON 190235 Series Hanne Inverted Flare Korte albuer


Eaton 190235-seriens korte albuer brukes i rørfittings og gir fleksibilitet til å endre rørretningen. Disse enhetene er kompatible med slangeseriene 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 og FC802 og strammes med en skiftenøkkel.

filtre
Fullfør: ROHS Trivalent kromsink , Tilpasningsmateriale: Stål
StilModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdetypenPris (eks. mva)
A
190235-4S
-490 graders albue3 / 16 "2.36 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss473NOK
B
190371-4S
-445 graders albue3 / 16 "2.74 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss499NOK
A
190235-5S
-590 graders albue1 / 4 "2.53 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss502NOK
A
190235-6-8S
-690 graders albue13 / 32 "3.04 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss930NOK
A
190235-6S
-690 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss361NOK
A
190235-7-6S
-790 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss885NOK
A
190235-8S
-890 graders albue13 / 32 "3.04 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss672NOK
C
190297-8S
-845 graders albue13 / 32 "2.99 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel629NOK
C
190297-10S
-1045 graders albue1 / 2 "3.24 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel855NOK

Egenskaper

  • Disse gjenbrukbare hydrauliske beslagene har en omvendt fakkel som motstår en mekanisk uttrekking og kan monteres og demonteres gjentatte ganger.
  • De har DURA-KOTE pletteringsteknologi, som tillater tre ganger korrosjonsbeskyttelse på karbonstålfittings sammenlignet med standard slangefittings.
  • Disse 90-graders albuene kan endre strømningsretningen og reduserer effekten av strømturbulens og potensiell intern erosjon.

Standarder og godkjenninger

  • FC 300
  • SAE 100R5

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er disse produktene laget av?

Disse feltinstallerte albuene er laget av karbonstål som gir slag- og slitestyrke, ledningsevne og holdbarhet.

Hva er vedlikeholdstrinnene til Eatons Aeroquip-slanger?

  • Oppbevar slangene på et tørt sted.
  • Inspiser dem visuelt, må eliminere slangen som har et kutt eller huler i dekselet.
  • Inspiser slangene for knekk eller ødelagt armering.
  • Utilstrekkelig oppmerksomhet til vedlikehold av slangen kan føre til slangelekkasje, sprengning eller andre feil som kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom fra spraying av væsker, flygende prosjektiler eller andre stoffer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?