MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 10 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0586341
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0495421
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
B
MF0444502
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
C
MF0443154
-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
A
MF0407910
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0586342
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
D
MF0396642
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
A
MF0592700
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0592392
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
D
MF0406528
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
B
MF0393346
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
A
MF0833255
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
C
MF0572983
-0.559 "7.953 "-42.91 "6.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
B
MF0653794
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
E
MF0653493
-0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ
A
MF0268128
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
D
MF0507090
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
C
MF0492450
-0.559 "7.953 "-42.91 "6.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
D
MF0641533
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
C
MF0617850
-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
A
MF0896151
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
F
MF0609802
-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-390NOK
RFQ
A
MF0888009
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0508010
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
B
MF0870097
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
A
MF0868025
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
C
MF0388517
-0.559 "7.953 "-42.91 "6.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
A
MF0859488
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0853386
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
A
MF0852025
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
E
MF0259761
-0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ
A
MF0653122
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
G
MF0610123
-0.409 "4.173 "-5.51 "2.835 "4.173 "-329NOK
RFQ
B
MF0365626
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
B
MF0365679
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
E
MF0034725
-0.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ
C
MF0259771
-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
B
MF0653242
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
D
MF0211786
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
D
MF0223487
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
A
MF0581977
-0.409 "4.173 "-10.23 "2.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
E
MF0508064
-0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ
H
MF0072396
-2.618 "6.083 "-17.99 "2.618 "6.083 "-704NOK
RFQ
A
MF0259685
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
B
MF0122437
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
H
MF0617356
-2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-704NOK
RFQ
C
MF0508070
-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
E
MF0617846
-0.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ
B
MF0004384
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
B
MF0243984
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
D
MF0028331
-1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "-432NOK
RFQ
C
MF0055773
-0.559 "7.953 "-42.91 "6.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
B
MF0120006
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
F
MF0094369
-1.693 "2.756 "-8.891.693 "2.756 "-390NOK
RFQ
B
MF0122438
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
C
MF0849718
-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "-2 016 NOK
RFQ
B
MF0365583
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
B
MF0392930
-2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
A
MF0850642
-0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "-491NOK
RFQ
B
MF0081386
-2.126 "6.083 "-17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
E
MF0610433
-0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "-1 502 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?