Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190297-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GVL 4KFF3

EATON 190297-8S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GVL Modell: 190297-8SKryssreferanse: 4KFF3
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-8
SAE-størrelse for kvinner (tommer)3 / 4-16
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype45 graders albue
Slange13 / 32 "
JIC-tråd (inn.)3 / 4-16
Lengde2.99 "
Gjengevinkel (grad.)37 og 45
typenGjenbrukbar kvinnelig universal svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190297-10S Hydraulisk slangekobling | AD8GVM 4KFF4 190297-10S-1045 graders albue1 / 2 "3.24 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel843NOK
EATON 190371-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GWM 4KFH9 190371-4S-445 graders albue3 / 16 "2.74 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss499NOK
EATON 190235-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GWR 4KFJ4 190235-4S-490 graders albue3 / 16 "2.36 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss449NOK
EATON 190235-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GWT 4KFJ5 190235-5S-590 graders albue1 / 4 "2.53 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss502NOK
EATON 190235-6-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GWU 4KFJ6 190235-6-8S-690 graders albue13 / 32 "3.04 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss950NOK
EATON 190235-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWV 4KFJ7 190235-6S-690 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss354NOK
EATON 190235-7-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWW 4KFJ8 190235-7-6S-790 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190297-8S Hydraulisk slangekobling
593NOK / enhet