Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190235-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GWR 4KFJ4

EATON 190235-4S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GWR Modell: 190235-4SKryssreferanse: 4KFJ4
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-4
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype90 graders albue
Slange3 / 16 "
Lengde2.36 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7 / 16-24
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190297-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GVL 4KFF3 190297-8S-845 graders albue13 / 32 "2.99 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel629NOK
EATON 190297-10S Hydraulisk slangekobling | AD8GVM 4KFF4 190297-10S-1045 graders albue1 / 2 "3.24 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel855NOK
EATON 190371-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GWM 4KFH9 190371-4S-445 graders albue3 / 16 "2.74 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss499NOK
EATON 190235-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GWT 4KFJ5 190235-5S-590 graders albue1 / 4 "2.53 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss502NOK
EATON 190235-6-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GWU 4KFJ6 190235-6-8S-690 graders albue13 / 32 "3.04 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss930NOK
EATON 190235-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWV 4KFJ7 190235-6S-690 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss361NOK
EATON 190235-7-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GWW 4KFJ8 190235-7-6S-790 graders albue5 / 16 "2.63 "Gjenbrukbar, mannlig, omvendt bluss885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190235-4S Hydraulisk slangekobling
473NOK / enhet