SSI Y sil


filtre
Klasse: 1500 , Samsvar: ANSI , Forbindelse: PT , Tilkoblingstype: PT , Strømningshastighet: 20 gpm , Pakningsmateriale: 304 rustfritt stål , Høyde: 9.25 " , Husmateriale: Karbonstål , Lengde: 8 21 / 32 " , Maks. Væsketemperatur: 800 Grader F , Maks. Press: 3500 100 psig @ XNUMX grader F , Rørstørrelse: 1.25 " , Skjerm: 304SS , Skjermmateriale: 304 rustfritt stål , Skjerm størrelse: 1 / 32 " , Tetning: 304SS Spiral Sår , Størrelse: 1.25 " , Bredde: 2 11 / 16 "
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
0125-1500Y2TC-1
Karbonstål7 356 NOK
A
0125-1500Y2TT-1
Rustfritt stål17 433 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?