SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil størrelse 1-1/4 tommers stål | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil størrelse 1-1/4 tommers stål

På lager
Vare: AE4WTT Modell: 0125-1500Y2TC-1Kryssreferanse: 5NLE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
Klasse1500
SamsvarANSI
TilkoblingPT
TilkoblingstypePT
Strømningshastighet20 gpm
Pakningsmateriale304 rustfritt stål
Høyde9.25 "
Housing MaterialKarbonstål
Lengde8 21 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Væsketemp.800 Grader F
Maks. Press3500 100 psig @ XNUMX grader F
mesh1 / 32 "
Rørstørrelse1.25 "
Skjerm304SS
Skjermområde (Sq.-In.)6-63 / 64 "
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 32 "
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse1.25 "
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Sil Størrelse 1-1/4 tommers rustfritt | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Rustfritt stål17 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil størrelse 1-1/4 tommers stål
7 177 NOK / enhet