SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Sil Størrelse 1-1/4 tommers rustfritt | AE4WTU 5NLF0

SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Sil Størrelse 1-1/4 tomme rustfritt

På lager
Vare: AE4WTU Modell: 0125-1500Y2TT-1Kryssref: 5NLF0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
Klasse1500
SamsvarANSI
TilkoblingPT
Høyde9.25 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3500 100 psig @ XNUMX grader F
Skjerm304SS
Skjermstørrelse1 / 32 "
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse1.25 "
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6525
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil størrelse 1-1/4 tommers stål | AE4WTT 5NLE9 0125-1500Y2TC-1Karbonstål7 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Sil Størrelse 1-1/4 tomme rustfritt
17 130 NOK / enhet