COXREELS 1125-serie håndsveiveslangeruller


filtre
Farge: Blå , Konstruksjon: Alt sveiset stål A-ramme , Duty Rating: Heavy Duty , Bli ferdig: Pulverlakkert , Høyde: 18.75 " , Slangeender: 1/2 "MNPT , Slange-ID: N , Slange Utvendig Dia.: 7 / 8 " , Husmateriale: Stål , HP: none , Maks. Temp. Område (F): 275 Grader F , Total lengde: 17.63 "
StilModellMaks. PressBasestørrelseLagreneMonteringMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1125-5-175
3000 psi-Permanent smurt pute blokkGulv, vegg, benk og lastebil21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "9 594 NOK
B
1125-5-250
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "6 441 NOK
B
1125-4-450
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "5 118 NOK
B
1125-4-450-C
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "8 325 NOK
B
1125-4-500
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "5 318 NOK
B
1125-4-500-C
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "8 325 NOK
B
1125-5-100-C
3000 psi---15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "9 327 NOK
B
1125-5-175-C
3000 psi---21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "9 461 NOK
C
1125-5-200
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "7 199 NOK
B
1125-5-200-C
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "9 461 NOK
B
1125-5-250-C
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "9 621 NOK
B
1125-4-200-C
3000 psi---15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "7 978 NOK
B
1125-5-50
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "6 133 NOK
B
1125-5-50-C
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "9 314 NOK
A
1125-6-100
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "11 296 NOK
B
1125-6-100-C
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "11 840 NOK
B
1125-6-35
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "8 151 NOK
B
1125-6-35-C
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "11 559 NOK
C
1125-6-50
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "10 390 NOK
B
1125-6-50-C
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "11 666 NOK
B
1125-6-75
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "8 445 NOK
B
1125-4-325-C
3000 psi---21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "8 232 NOK
B
1125-4-100-C
3000 psi---9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "7 550 NOK
C
1125-4-325
3000 psi-Permanent smurtBenk, gulv, lastebil, vegg21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "7 265 NOK
B
1125-6-75-C
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "11 840 NOK
D
HP1125-5-50
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "7 697 NOK
D
HP1125-4-450-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "9 087 NOK
D
HP1125-4-100
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "5 519 NOK
D
HP1125-4-100-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "8 312 NOK
D
HP1125-4-200
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "5 519 NOK
D
HP1125-4-200-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "8 459 NOK
D
HP1125-4-325
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "5 692 NOK
D
HP1125-4-325-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "8 993 NOK
D
HP1125-4-450
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "5 880 NOK
D
HP1125-4-500
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "6 080 NOK
D
HP1125-5-250-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "11 185 NOK
D
HP1125-5-50-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "10 878 NOK
D
HP1125-5-100
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "7 550 NOK
D
HP1125-5-100-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "10 891 NOK
D
HP1125-5-175
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "7 791 NOK
D
HP1125-5-175-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "11 025 NOK
D
HP1125-5-200
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "7 791 NOK
D
HP1125-5-200-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "11 025 NOK
D
HP1125-5-250
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "8 004 NOK
D
HP1125-4-500-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "9 087 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?