Coxreels 1125-5-175 håndsveiv slangetrommel brukes til sikker lagring, transport og dispensering av slanger som fører luft, vann eller kjemikalier i skadedyrbekjempelse, trykkvask og kjemisk overføring. Denne spolen betjenes manuelt ved hjelp av en håndsveiv festet til spolen for å forlenge eller trekke inn den påsatte slangen. Den er utstyrt med en svanehalsadapter for å forhindre knekk under tilbaketrekking av lange slanger. Denne slangetrommelen kan håndtere en 175 fots slange med en innvendig diameter på 3/4 tommer og maksimalt driftstrykk på 3000 psi.
Egenskaper:
- Coxreels 1125-5-175 slangetrommel har en solid åpen trommeldesign med en fullstendig CNC-robotsveiset ramme og base for overlegen spolestruktur og jevn slangevikling rundt spoletrommelen.
- Den har en 3/4-tommers hun NPT-svivel med solid messingkonstruksjon og nitriltetning for rask og enkel slangeinstallasjon uten å fjerne spolen fra festet.
- Denne spolen har en justerbar strekk-/friksjonsbrems for å kontrollere trekkhastigheten og forhindre at spolen går fri.
- Låsepinnen med lang håndtak på denne spolen forhindrer at de roterer under lagring eller transport.
- De selvjusterende puteblokklagrene er permanent smurt for jevn rotasjon.
- Denne slangetrommelen er utstyrt med et utløpsstigerør med lav profil for flat og jevn slangeinnpakning uten krymping.
- CNC-robotspunnet og ribbet skiver på sidene av denne snellen har rullede kanter for økt styrke, slangebeskyttelse og brukersikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Slangetrommel dreies: Disse slangetrommelsvivlene brukes til å erstatte de skadede messingsvivlene som finnes i denne Coxreels 1125-5-175 slangetrommelen.
- Rullebraketter: Rullebraketter og slangeføringer monteres på spolene for jevn fordeling av slangen over hele spolens bredde samtidig som den beskytter slangen under uttrekk og uttrekk.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke temperaturer er egnet for bruk av denne Coxreels 1125-5-175 slangetrommelen?
A. Coxreels 1125-5-175 slangetrommel kan fungere i temperaturer fra -40 til 250 grader C.
Q. Hva er konstruksjonsmaterialet for denne Coxreels 1125-5-175 slangetrommelen?
A. Coxreels 1125-5-175 slangetrommel har stålkonstruksjon for strukturell stivhet. Alle stålkomponenter har CPC-pulverbelegg for spon- og korrosjonsbestandighet.
Sp. Hvordan er denne Coxreels 1125-5-175 slangetrommel montert?
A. Coxreels 1125-5-175 slangetrommel har seks slissede hull på bunnen for enkel installasjon på vegg, gulv eller tak i ulike mobile, lastebiler og stasjonære applikasjoner.