COXREELS 1125-6-100 Hand Crank Hose Reel, 100 ft., 1 Inch I.D., 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 Inch Size | CF3MPL 260N67

COXREELS 1125-6-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 1 tomme I.D., 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 tommer størrelse

På lager
Vare: CF3MPL Modell: 1125-6-100Kryssref: 260N67

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Trommelbredde28 "
EAN0674255824225
Slangelengde100 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse31.44 x 10 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde18.5 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde44.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBasestørrelseLagreneMonteringMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS 1125-5-175 håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 3/4 tomme indre diameter, 175 fot lengde | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Permanent smurt pute blokkGulv, vegg, benk og lastebil21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "9 594 NOK
COXREELS 1125-4-325 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 50 fot, 300 psi maksimalt trykk | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Permanent smurtBenk, gulv, lastebil, vegg21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "7 265 NOK
COXREELS HP1125-4-100 Håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "5 519 NOK
COXREELS HP1125-4-100-C Håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "8 312 NOK
COXREELS HP1125-4-200 håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 200 fot lengde | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "5 519 NOK
COXREELS HP1125-4-200-C Håndsveivslangerulle, høyt trykk, 1/2 tommers indre diameter, 200 fot lengde | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "8 459 NOK
COXREELS HP1125-4-325 Håndsveivslangerulle, høyt trykk, 1/2 tommers indre diameter, 325 fot lengde | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "5 692 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1125-6-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 1 tomme I.D., 17 1/2 x 43 3/4 x 18 3/4 tommer størrelse
11 296 NOK / enhet