ALLEGRO SAFETY Blowers med begrenset plass


filtre
Farge: oransje , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Sikringsforsterkere: 30A , Sikringstype: Inline 30A , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Fase: 1 , Type: Aksial
StilModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
9532-25
--------7 321 NOK
B
9556
--------18 429 NOK
C
9525-50EX
--------37 158 NOK
D
9536-50
--------9 679 NOK
E
9520-46M
--------18 013 NOK
F
9533-50
--------7 612 NOK
A
9532-15
--------6 651 NOK
G
9520-43M
--------17 613 NOK
H
9553-25
--------18 658 NOK
I
9515-50EX
--------33 716 NOK
J
9539-08
--------4 528 NOK
K
9556-25
--------25 968 NOK
L
9535-08L
--------7 026 NOK
M
9539-16EX
--------24 101 NOK
N
9538-50
--------30 341 NOK
O
9520-3512M
--------23 580 NOK
H
9553-15
--------16 899 NOK
P
9535-12L
--------9 582 NOK
Q
9539-16
--------10 374 NOK
M
9539-16 DC
--------17 854 NOK
R
9520-09M
--------21 915 NOK
S
9520-358M
--------17 058 NOK
T
9539-08
CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104 NOK
U
9539-12 DC
CFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "7 456 NOK
U
9539-12EX
CFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "23 805 NOK
U
9539-12
CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "6 962 NOK
V
9539-16
CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Innebygd på/av-vippe115V AC21 "9 243 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?