ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia. | AG8FUF

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia.

På lager
Vare: AG8FUF Modell: 9539-08

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde20 ft.
Nåværende tegnet4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
FinishPVC-belagt
Frekvens60 hz
Høyde18 1 / 2 "
HP1 / 3 hk
Lengde15 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus
Maks. Flyt i fri luftCFM 865
Maks. RPM3400 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Fase1
Bytt TypePÅ AV
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde12 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "6 962 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "7 456 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Blåser for trange rom, aksial, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "23 805 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia. | AG8FUX 9539-16CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Innebygd på/av-vippe115V AC21 "9 243 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------10 374 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------16 899 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 8 tommers kanaldiameter, 1/3 hk hestekrefter, svart/oransje/gul | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------4 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia.
4 104 NOK / enhet