ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK | AE3YRG 5GVX4

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK

På lager
Vare: AE3YRG Modell: 9539-12Kryssref: 5GVX4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Ledningslengde20 ft.
Nåværende tegnet11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens60 hz
Høyde21 "
HP1 hk
Lengde17 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus
Maks. Flyt i fri luftCFM 2180
Maks. RPM3400 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver6
Fase1
Bytt TypePÅ AV
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan en blåser plasseres vertikalt over et mannhull?

A. Ja, hvis den støttes trygt, med tilstrekkelig inn-/utgang, vibrasjon, bevegelse og vektreduksjon.

Q. Hvor lenge bør du ventilere et trangt rom?

A. I følge AIHA (American Industrial Hygiene Association) er den akseptable praksisen for et trangt rom 20 komplette luftskifter per time eller ett hvert 3. minutt.

Sp. Hvordan installerer jeg denne blåseren?

A.

Sp. Kan en blåser plasseres vertikalt over et mannhull?

A. Ja, hvis den støttes trygt, med tilstrekkelig inn-/utgang, vibrasjon, bevegelse og vektreduksjon.

Q. Hvor lenge bør du ventilere et trangt rom?

A. I følge AIHA (American Industrial Hygiene Association) er den akseptable praksisen for et trangt rom 20 komplette luftskifter per time eller ett hvert 3. minutt.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger Allegro 9539-12 plastblåser?

A.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK
6 962 NOK / enhet