ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC | AE3YRH 5GVX5

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC

På lager
Vare: AE3YRH Modell: 9539-12DCKryssref: 5GVX5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
ConnectorAlligator klipp
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.12 "
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
Høyde21 "
HP1 / 4 hk
Lengde17 1 / 2 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylenhus
Maks. Flyt i fri luftCFM 1450
Maks. RPM3800 RPM
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "6 962 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Blåser for trange rom, aksial, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "23 805 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia. | AG8FUF 9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia. | AG8FUX 9539-16CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Innebygd på/av-vippe115V AC21 "9 243 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------10 374 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------16 899 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 8 tommers kanaldiameter, 1/3 hk hestekrefter, svart/oransje/gul | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------4 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC
7 456 NOK / enhet