ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia. | AG8FUX

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia.

På lager
Vare: AG8FUX Modell: 9539-16

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet9A
Kanal Dia.16 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens60 hz
Høyde22 "
HP1 hk
Lengde20 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 3200
Maks. RPM3450 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftLedningslengdeNåværende tegnetMaks. RPMAntall kniverBytt TypeSpenningBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Blåser med begrenset plass, aksial, 3425 RPM, 115V AC, 1 HK | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "6 962 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Blåser for trange rom, aksial, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "7 456 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Blåser for trange rom, aksial, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "23 805 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser for trange rom, 8 tommer dia. | AG8FUF 9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 104 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------10 374 NOK
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 16 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------16 899 NOK
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Blåser med begrenset plass, 115 VAC, 8 tommers kanaldiameter, 1/3 hk hestekrefter, svart/oransje/gul | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------4 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Blåser for trange rom, 16 tommer dia.
9 243 NOK / enhet