KERN AND SOHN Pakkevekter i EOE-B-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Materiale til veieplate: Malt stål
StilModelllinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeOppgjørstidEnheterVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
EOE 10K-3
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
B
EOE 30K-2
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
C
EOE 60K-2
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
D
EOE 60K-2L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mm2.5 sek.kg, lb, STK550 x 550 x 58 mm3 608 NOK
E
EOE 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 608 NOK
F
EOE 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm3 848 NOK
G
EOE 100K-2
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
H
EOE 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 608 NOK
I
EOE 300K100
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
J
EOE 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm3 848 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?