KERN OG SOHN EOE 150K50XL Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JLH

KERN AND SOHN EOE 150K50XL pakkevekt, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JLH Modell: EOE 150K50XL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde58 mm
Plattformhøyde500 mm
Plattformbredde950 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50g
reproduserbarhet0.05Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet150kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner950 x 500 x 58 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20
Skipets høyde (cm)8.5
Skipets lengde (cm)56.5
Skipets bredde (cm)101.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeOppgjørstidEnheterVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN EOE 100K-2 Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
KERN OG SOHN EOE 10K-3 Pakkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
KERN OG SOHN EOE 150K50L Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 608 NOK
KERN OG SOHN EOE 300K100 Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK
KERN OG SOHN EOE 300K100L Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 608 NOK
KERN OG SOHN EOE 300K100XL Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm3 848 NOK
KERN OG SOHN EOE 30K-2 Pakkevekt, 35Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JLN EOE 30K-2+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOE 150K50XL pakkevekt, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet
3 848 NOK / enhet