HUBBELLOCK Jording Heavy Duty Locking Connector


filtre
Antimikrobiell: Nei , Karakter: Industriell , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Type: Ikke innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellFaseampsFARGESpenningLedningsstørrelseIP RatingMaterialeAntall polerPris (eks. mva)
A
HBL23002GB
110Grå250VDC / 480VAC0.3 til 0.65 "30nylon23 589 NOK
B
HBL25414B
320 @ 250V / 30 @ 600VSvart250VDC / 600VAC0.63 til 1.2 "30nylon45 045 NOK
C
HBL26418
360Gul600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel39 621 NOK
D
HBL21414B
320 @ 250V / 30 @ 600VSvart250VDC / 600VAC0.63 til 1.2 "30nylon34 993 NOK
E
HBL26516
360Blå600 VAC0.875 til 1.48 "30Ståldeksel / polykarbonatdeksel412 337 NOK
F
HBL20444B
330Rød480 VAC0.63 til 1.2 "20nylon34 659 NOK

Jording Heavy Duty Locking Connector

Hubbellock tunge låsekontakter brukes i industrielle og marine applikasjoner for å forhindre utilsiktet frakobling forårsaket av ledningsløsing. De har stål / nylonkonstruksjon for å tåle temperaturer fra -40 til 75 grader C. Disse kontaktene er integrert med fjærbelastet sikkerhetslukker som automatisk skubber ut pluggen for å eliminere kontaktretting. Velg mellom et bredt utvalg av disse kontaktene, tilgjengelig i 1 & 3-fasekonfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?