ACME ELECTRIC DM-serien DIN-skinne strømforsyninger, plast


filtre
Høyde: 3.54 " , Lengde: 4.02 " , Driftstemp. Område: -10 til +50 grader C , Type: DIN-skinne , Spenningsvurdering: 90-264 VAC
StilModellKarakterMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
DMP124006
0.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "1 685 NOK
B
DMP1120125
1.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "1 685 NOK
C
DMP1240125
1.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "986NOK
D
DMP11502
2.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "1 884 NOK
E
DMP12402
2.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "2 272 NOK
F
DMP112025
3 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "2 109 NOK
G
DMP1504
4.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "1 884 NOK
H
DMP11204
5 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "2 266 NOK
I
DMP14801
19 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "2 266 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?